Riferimenti
Voss:24-SC-LL4
Rubix:999190900025794


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0111002000 24-SC-LL4
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL4 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore