0112272007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L18 - L12 24-SC-L18-L12

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L18-L12
Rubix:999190900025834
Produttore:0112272007
0112272007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L18 - L12 24-SC-L18-L12

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione diritto
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0112272007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L18 - L12 24-SC-L18-L12


RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione diritto
Diametro esterno del tubo18 mm
Connessione 1din 2353 l18 ''
Connessione 2din 2353 l12
Pressione400 bar
Codice doganale73079210
6,05 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore