0602472007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-S25-G1E
Rubix:999190900028616
Produttore:0602472007

Documenti
Dettagli del prodotto : 0602472007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S25-G1E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
