ADATTGOMITO ORIENS965 1/4-1/4 S965-13 13G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96522
Rubix:999190900054494
Produttore:S965-13-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 1/4-1/4 S965-13 13G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore