0070509967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 38X3 24-WDNPSO-38X3-C10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDNPSO-38x3-C10
Rubix:999190900025395
Produttore:0070509967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0070509967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 38X3 24-WDNPSO-38X3-C10
NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING Tipologia:NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING D2 - Dimensione 2:38X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione