STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-10-14M
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR2401014M
Rubix:999190900054251
Produttore:S240-10-14M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1 |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-10-14M
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO Filetto:METRICO Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:14X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1 |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 9/16 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione