1157662007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S12-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S12-G3/8E
Rubix:999190900031560
Produttore:1157662007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157662007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S12-G3/8E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore