Riferimenti
Voss:24-TBS-S12
Rubix:999190900030521
Produttore:0793472000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793472000-TAPPO TBS S12 S.D.O. 24-TBS-S12
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione