Riferimenti
Nuova Road:NR600206
Rubix:999230224016044


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.ESTR.90 ORIEN.S600 20 33G 1 S600-20-33G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 1/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore