0111156000-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC LL8 INOX DLL 8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-LL8-1SX
Rubix:999190900042369


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0111156000-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC LL8 INOX DLL 8
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL8 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 8 '' |
| Connessione 2 | 8 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione