1180012058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L10 - L8 + OR FKM 24-SW2OS-L10-L8-CP1
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L10-L8-CP1
Rubix:999190900032384


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1180012058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L10 - L8 + OR FKM 24-SW2OS-L10-L8-CP1
RIDUZIONE DIRITTA Tipologia:RIDUZIONE DIRITTA D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:L8 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | l8 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione