0110952007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S38-G11/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S38-G11/2B
Rubix:999190900025791
Produttore:0110952007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110952007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S38 - 11/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S38-G11/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore