0160422007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L35 24-SWTC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-L35
Rubix:999190900027098
Produttore:0160422007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160422007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC L35 24-SWTC-L35
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore