0019802100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 20 MM 24-VRM-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-S20
Rubix:999190900024974
Produttore:0019802100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio (materiale speciale voss) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019802100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 20 MM 24-VRM-S20
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio (materiale speciale voss) |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore