0112222007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L15 - L10 24-SC-L15-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L15-L10
Rubix:999190900025825


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112222007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L15 - L10 24-SC-L15-L10
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | l15 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione