1178392058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L12 + OR FKM 24-SW2OS-L12-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L12-CP2
Rubix:999190900032332
Produttore:1178392058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178392058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L12 + OR FKM 24-SW2OS-L12-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | m 18 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m 18 x 1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore