RACC.ESTR.90 ORIEN.D325 10 13L 1/4 D325-10-13L
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NR3251013L
Rubix:999190900054026
Produttore:D325-10-13L

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : RACC.ESTR.90 ORIEN.D325 10 13L 1/4 D325-10-13L
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore