0160622007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S10 24-SWTC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWTC-S10
Rubix:999190900027115
Produttore:0160622007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0160622007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. CENTRALE SWTC S10 24-SWTC-S10
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione