Riferimenti
Voss:24-SWOTC-L10-P
Rubix:999190900031770


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160122057 24-SWOTC-L10
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore