0734852000-RACCORDI INTERMEDI A T S25 S.D.O. 24-T-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-T-S25
Rubix:999190900029935
Produttore:0734852000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0734852000-RACCORDI INTERMEDI A T S25 S.D.O. 24-T-S25
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 24° din 2353 / iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | 24° din 2353 / iso 8434-1 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore