1157612081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S10-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-BEE-S10-G3/8E
Rubix:999190900031557
Produttore:1157612081
1157612081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S10-G3/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1157612081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S10-G3/8E


RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 1g 3/8 a ''
Connessione 2s 10
Pressione400 bar
8,79 IVA esclusa
/ Unità
10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione