0109502007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S6 - M12X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-S6-M12B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-S6-M12B
Rubix:999190900025702
Produttore:0109502007
0109502007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S6 - M12X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-S6-M12B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio secondo specifica voss
Tipologiaraccordo di estremità diritto sdsc
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0109502007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S6 - M12X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-S6-M12B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio secondo specifica voss
Tipologiaraccordo di estremità diritto sdsc
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 124° (iso 8434-1) ''
Connessione 2m12x1,5
Pressione630 bar
Codice doganale73079210
10,10 IVA esclusa
/ Unità
12,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore