Riferimenti
Nuova Road:NR50016
Rubix:999190900054284
Produttore:S500-16 IL/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNIONS S500-16IL
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore