1157662081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S12-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEE-S12-G3/8E
Rubix:999190900031562
Produttore:1157662081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157662081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S12-G3/8E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 a (filetto cilindrico) '' |
| Connessione 2 | tubo s12 (ø esterno 12 mm) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore