0010306200-ANELLO TAGLIENTE 2SVA L22 INOX 24-2S-L22-SST-C62
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-2S-L22-SST-C62
Rubix:999190900024840


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente 2sva |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0010306200-ANELLO TAGLIENTE 2SVA L22 INOX 24-2S-L22-SST-C62
ANELLO TAGLIENTE 2SVA Tipologia:ANELLO TAGLIENTE 2SVA D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente 2sva |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione