0712402000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L35 S.D.O. 24-S-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L35
Rubix:999190900029653
Produttore:0712402000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712402000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L35 S.D.O. 24-S-L35
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore