PORTAGOMMA DNTUBO 2500MM FILETTO MASCHIO 3/4 CIL CH: 32MM MAT: ACCINOX YMSABP19-25
Portagomma
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Damar:N00315INOX
Rubix:999190900094842

Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA DNTUBO 2500MM FILETTO MASCHIO 3/4 CIL CH: 32MM MAT: ACCINOX YMSABP19-25
PORTAGOMMA DN.TUBO 25.00mm FILETTO MASCHIO 3/4" CIL. Ch: 32mm Mat: ACC.INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | portagomma dntubo 2500mm filetto maschio 3/4 cil ch: 32mm mat: accinox |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
