VITE FORATA SEMPL. 06 VS 18A 18X1,5 06VS18A
VITI FORATE ED OCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N06VSA18
Rubix:999190900043792

Documenti
Dettagli del prodotto : VITE FORATA SEMPL. 06 VS 18A 18X1,5 06VS18A
VITE FORATA SEMPLICE Filettatura:METRICO 1 Diametro Nominale Attacco:18 X 1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | vite forata |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
