Riferimenti
Voss:24-TBS-L15
Rubix:999190900030512
Produttore:0793382000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793382000-TAPPO TBS L15 S.D.O. 24-TBS-L15
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | 24° nach iso 8434-1 '' |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione