0138202066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN L15 S.D.O. 24-BHELN-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELN-L15
Rubix:999190900026373


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138202066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN L15 S.D.O. 24-BHELN-L15
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione