Riferimenti
Nuova Road:NR13006U
Rubix:999190900054178
Produttore:S130-06U


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FEMALE CAP S130-06U
TAPPO Tipo:TAPPO FEMMINA Filetto:BSW Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore