0184292007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S6-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-S6-G1/4E
Rubix:999190900027566
Produttore:0184292007
0184292007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S6-G1/4E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0184292007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S6-G1/4E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,71 IVA esclusa
/ Unità
2,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore