0604412007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S8-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-VNROTPC-S8-G1/4E
Rubix:999190900028792
Produttore:0604412007
0604412007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S8-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0604412007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S8-G1/4E


VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiavalvola di non ritorno standard
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 11/4 ''
10,46 IVA esclusa
/ Unità
12,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione