MINIPR.DI PRES.A PIST. CON GIUNZIONE DRITTA 60GR. -G 3/4 -P.MAX 400 BAR--C/CAP.DI MET. E OR 621.16.212.86
MINIPRESE DI PRESSIONE E RELATIVI ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:621.16.212.86
Rubix:999221214052808
Documenti
Dettagli del prodotto : MINIPR.DI PRES.A PIST. CON GIUNZIONE DRITTA 60GR. -G 3/4 -P.MAX 400 BAR--C/CAP.DI MET. E OR 621.16.212.86
MINIPRESA DI PRESSIONE Filettatura:ISO228 G 3/4" Pressione di lavoro:400 bar Materiale:ACCIAIO Tipologia attacco:GIUNZIONE DIRITTA 60°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

