0120252007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L18 24-EC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L18
Rubix:999190900026045
Produttore:0120252007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120252007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L18 24-EC-L18
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore