0710162000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L12-G1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L12-G1/4B
Rubix:999190900029562
Produttore:0710162000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0710162000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L12-G1/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
