0701982000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS LL6 - M6X1 CON. S.D.O. 24-SDS-LL6-M6T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-LL6-M6T
Rubix:999190900029354
Produttore:0701982000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0701982000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS LL6 - M6X1 CON. S.D.O. 24-SDS-LL6-M6T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M6X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 24° (iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | m6x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione