0109162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M14X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M14B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-M14B
Rubix:999190900025684
Produttore:0109162007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109162007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - M14X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L12-M14B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore