0189322100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M48X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M48E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M48E-C21
Rubix:999190900027681
Produttore:0189322100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 22,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189322100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M48X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M48E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M48X2 Pressione:315 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 22,8 mm |
| Connessione 1 | iso 9974-2 forma e '' |
| Connessione 2 | m48x2 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore