0112052007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L8 24-SC-L8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L8
Rubix:999190900025803
Produttore:0112052007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112052007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L8 24-SC-L8
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | tubo din 2353 ø8 '' |
| Connessione 2 | tubo din 2353 ø8 |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore