0710902000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-S30-G11/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S30-G11/4B
Rubix:999190900029609
Produttore:0710902000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710902000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 11/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-S30-G11/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | connessione tubo 24° (iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | filetto maschio bspp cilindrico (iso 1179-4 form b) — g 1 1/4 a |
| Pressione | 200 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore