1144202081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L15 - 1/2 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L15-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDAE-L15-G1/2E
Rubix:999190900030816
Produttore:1144202081
1144202081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L15 - 1/2 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L15-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1144202081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L15 - 1/2 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L15-G1/2E


RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 11/2 ''
8,26 IVA esclusa
/ Unità
10,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione