STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-12-18M

RACCORDI JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR2401218M
Rubix:999190900054252
Produttore:S240-12-18M
STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-12-18M

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE METRIC DIN 3852-1 THREAD S240-12-18M


RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO Filetto:METRICO Diametro Nominale Attacco 1:3/42-16 Diametro Nominale Attacco 2:18X1.5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto con filettatura terminale metrico cilindrico din 3852-1
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 13/4 ''
Connessione 23/4-16
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore