1160522057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S6 + OR FKM 24-SWOTC-S6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S6-P
Rubix:999190900031809
Produttore:1160522057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160522057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S6 + OR FKM 24-SWOTC-S6-P
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S6 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione