PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1014357 A

Nipplo di collegamento con filettatura whitworth (g)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:1014357 A
Rubix:160000000509736
EAN:7316577009166
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1014357 A

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al cromo molibdeno
Tipologiaprodotti per manutenzione a
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1014357 A


La SKF offre un'ampia gamma di nippli di collegamento che coprono diverse combinazioni di filettature e dimensioni. Vengono utilizzati come adattatori per consentire il collegamento di tubi e tubazioni a filettature di dimensioni diverse.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al cromo molibdeno
Tipologiaprodotti per manutenzione a
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/4 ''
Connessione 21/8
Pressione3000 bar
Codice doganale84139100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione