1178182058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S30 + OR FKM 24-SW2OS-S30-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S30-CP2
Rubix:999190900032315
Produttore:1178182058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178182058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S30 + OR FKM 24-SW2OS-S30-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | per tubo ø30 mm (s30) '' |
| Connessione 2 | per tubo ø30 mm (s30) |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione