0139056007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L8 INOX 24-WDSC-L8-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-L8X
Rubix:999190900042407


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139056007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L8 INOX 24-WDSC-L8-SST
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione