0019902100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 30 MM 24-VRM-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-S30
Rubix:999190900024976
Produttore:0019902100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019902100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 30 MM 24-VRM-S30
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 '' |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore