Riferimenti
Nuova Road:NR600165
Rubix:999190900054070


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCESTR90 ORIENS600 16 26G 3/4 S600-16-26G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:3/4" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore