0184236054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L15 - 1/2 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L15-G1/2E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L15-G1/2EX
Rubix:999190900042411


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184236054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L15 - 1/2 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-L15-G1/2E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione